AMPHENOL
同軸ケーブル, SMA SMA
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
コネクタ2
SMA
コネクタジェンダー
1:オス、2:オス
注文コード
79376239
品番
135104-01-M0.25
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
この商品は
コネクタ2・コネクタジェンダー
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
外被:透明
コネクタ
1/方向:ライトアングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
コネクタジェンダー
1:オス、2:オス
コネクタ1
SMA
コネクタ2
SMA