曜日別特売
USBF21ZNSCC USBコネクタ A タイプ, メス パネルマウント AMPHENOL 79376336

USBコネクタ A タイプ, メス パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード79376336品番USBF21ZNSCC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
シリーズUSB3FUSBタイプAIP等級IP68結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする