AMPHENOL
Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス 表面実装 UE27AC54100
UE27AC54100
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
79376774
品番
UE27AC54100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シリーズ
UE27
ポート数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
表面実装
USB
バージョン:2
接続方向
ライトアングル