曜日別特売
8655MH5012LF Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 50 極 D, シルバー, 8655MH5012LF AMPHENOL 79377070

Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 50 極 D, シルバー, 8655MH5012LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
79377070
品番
8655MH5012LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。

色
シルバー
サイズ
D-Subシェル:D
極数
50
シリーズ
8655MH
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレインリリーフ
あり
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする