曜日別特売
DE09S064HTLF Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, DE09S064HTLF AMPHENOL 79377167

Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, DE09S064HTLF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
79377167
品番
DE09S064HTLF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。
(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)
接地終端処理
シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保
すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト
パネル取り付け

長さ(mm)
30.43
幅(mm)
12.17
ピッチ
2.74mm
極数
9
定格電圧
1.0kV
定格電流(A)
5
材質(ハウジング)
鋼
材質(コンタクト)
銅合金
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
パネルマウント
コネクタタイプ
(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする