T816120A1R102CEU Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 T816120A1R102CEU AMPHENOL 79377849

Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 T816120A1R102CEU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
79377849
品番
T816120A1R102CEU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥189,233
販売価格(税別)
¥172,030

AmphenolT816シリーズ2.54mmヘッダコネクタ(ラッチ付).2.54mmピッチのT816シリーズヘッダコネクタです。
この電線対基板T8162.54mm基板取り付けヘッダコネクタは黒色のUL94V-0PBT製です。
金フラッシュめっきのコンタクト、垂直又はライトアングル取り付け、ショート又はロングのラッチを装備しています。
品番T816-1-XX-XX-XX-01-CEU-ショートラッチ
品番T816-1-XX-XX-XX-02-CEU-ロングラッチ

ピッチ
2.54mm
極数
20
シリーズ
T816
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
行数
2
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする