AMPHENOL
Amphenol ICC Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ メス はんだ ニッケルの上に金めっき 12 AWG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
79377894
品番
8638PSS2005LF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
パワーコンタクト-DWシリーズ.はんだバケット付きパワーコンタクト10A→40Aの電流に対応これらのパワーコンタクトでは、色分けされたプラスチック製クリップにより、ケーブルゲージを容易に識別可能
長さ(mm)
21.8
タイプ
コンタクト:パワー
シリーズ
DW
定格電流(A)
20
適合電線サイズ
12AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金