8656352064LF Amphenol ICC D-subコネクタコンタクト オス 圧着 金めっき 24 → 20 AWG AMPHENOL 79377910

Amphenol ICC D-subコネクタコンタクト オス 圧着 金めっき 24 → 20 AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
79377910
品番
8656352064LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

D-Subコネクタ.FCIのD-Subコネクタシリーズです。このコネクタシリーズには、さまざまな寸法と定格電流のタイプが用意されています。.鉛フリー/RoHS対応

長さ(mm)
15
タイプ
コンタクト:シグナル
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
(Max)20AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする