曜日別特売
MRJ538001 Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, MRJ538001 AMPHENOL 79377955

Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, MRJ538001

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(40個)
注文コード
79377955
品番
MRJ538001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

RJ45コネクタ、過酷な環境用-MJRシリーズ.AmphenolのMRJシリーズRJ45コネクタは、過酷で要求の厳しい環境条件でのネットワークデータ転送に最適なコネクタソリューションです。かん合時/未かん合時の両方において、防水機能を発揮するだけでなく、浸水した状態でも使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長と利点.かん合時/未かん合時においてIP67等級のシール構造.軍用衝撃レベル及び振動レベルに対応.オプションで内蔵LEDを用意.金属ダイキャストコネクタシェル.RJ11コネクタ挿入不可.ニッケル仕上げ.UL94V-0黒ハウジング.金コンタクトめっき

長さ(mm)
30.3
極数
8
シリーズ
MRJ
ポート数
1
深さ(mm)
26.95
方向
ライトアングル
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
イーサネット:RJ45コネクタ
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする