ATP04-4P Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ, ATP04-4P AMPHENOL 79377980

Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ, ATP04-4PATP04-4P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(275個)
注文コード
79377980
品番
ATP04-4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800
幅(mm)
27
色
グレー
高さ(mm)
26.7
極数
4
シリーズ
ATP
定格電流(A)
25
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
シリーズ番号
4
実装タイプ
ケーブルマウント

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする