曜日別特売
ATP06-4S Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ, ATP06-4S AMPHENOL 79377998

Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ, ATP06-4SATP06-4S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(550個)
注文コード
79377998
品番
ATP06-4S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
AmphenolPanelMateシリーズは、信頼と実績のAT/ATPSeries環境シール熱可塑樹脂接続システムとフランジ取り付けオプションを組み合わせた製品です。
ワンピース密閉フランジ設計による迅速でしっかりとしたかん合を実現しています。
耐久性の高い高温シリコン製フェイシャルシールは、潤滑オイル、作動油、化石燃料から保護するバリアとなり、過酷な環境用途の課題と複雑さに耐えることができます。

幅(mm)
22
色
グレー
高さ(mm)
27
タイプ
自動車用コネクタ
シリーズ
ATP
定格電流(A)
25
深さ(mm)
34.9
行数
2
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする