曜日別特売
T3507 100 RS Amphenol Industrial DINソケット 8極 パネルマウント AMPHENOL 79378838

Amphenol Industrial DINソケット 8極 パネルマウント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79378838
品番
T3507 100 RS
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製のものもあります。コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の用途の高い要件を満たす金属製のねじ山とロックリングを備えています。挿抜回数500回の耐久性EMIシールド、ボディはストレートです

用途
自動化計装配電ロボット認定
極数
8
シリーズ
signalmateC091
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
5
保護等級
IP40
材質(ハウジング)
金属、ポリマー
シェルサイズ
20mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
3→6
動作温度範囲(℃)
-40→100
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M16
接合型
スクリューオン
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
接続方向
ストレート
注意
※深さ12極ソケット =10mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする