B8073A1-ND3G-50 Amphenol RF 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B8073A1-ND3G-50 AMPHENOL 79379039

Amphenol RF 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B8073A1-ND3G-50

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
79379039
品番
B8073A1-ND3G-50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ニッケルめっきボディを持ち、デルリンによる絶縁があり、金めっきセンターコンタクト付きのRF同軸50Ω、75ΩBNC'T'アダプタです。
品番700-9499及び700-9509には、ジャック-ジャック-ジャック構成と黄銅ボディを備えています。
品番700-9502及び700-9506には、ジャック-プラグ-ジャック構成と亜鉛ダイキャストボディを備えています。

長さ(mm)
33
インピーダンス
50Ω
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
4
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタタイプA
BNC
アダプタタイプB
BNC
オス/メスA
メス
オス/メスB
メス
表面処理(コンタクト)
接続方向
チーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする