曜日別特売
MS3102E14S-2P Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, メス, MS3102E14S-2P AMPHENOL 79379249

Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, メス, MS3102E14S-2P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79379249
品番
MS3102E14S-2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

AmphenolMS-Eコネクタは、MIL-DTL-5015の最新の性能要件を満たします。
これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。
振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラスEコネクタをお勧めします。
ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。
海抜3000Vac(RMS)の動作電圧1→104回路の305コンタクト配列はんだ又は端子、サイズ16-0は22-0AWGに対応します。

シリーズ
MS
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
13
シェルサイズ
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
コンタクトジェンダー
オス
接合型
バヨネット
ミルスタンダード
MIL-DTL-5015
実装タイプ
ボックスマウント
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする