曜日別特売
ACPR-BLK Amphenol RCAプラグ ACPR-BLK オス 金めっき AMPHENOL 79379660

Amphenol RCAプラグ ACPR-BLK オス 金めっきACPR-BLK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79379660
品番
ACPR-BLK
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は699円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

AmphenolRCAシリーズプラグコネクタ(赤又は黒)は、金めっきコンタクト、色付きのボディ、及び同色のフレキシブルラバーグロメットを備えています。
高品質のRCAコネクタを必要とするさまざまな用途に適しています。
すばやく簡単に組み立て可能
頑丈なダイキャストシェル
フレキシブルグロメット

色
黒
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする