97-3057-1012 Amphenol Industrial ケーブルクランプ シェルサイズ:20, 22 97-3057-1012 AMPHENOL 79379967

Amphenol Industrial ケーブルクランプ シェルサイズ:20, 22 97-3057-1012

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79379967
品番
97-3057-1012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Amphenol97シリーズケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケット付きケーブル又はワイヤ向けです。
どちらのクランピングハーフも固定されていないので、ストレインリリーフを最大限に利用できます。

長さ(mm)
23.55
シリーズ
97
シェルサイズ
20、22
ねじサイズ
1-3/16in-18
併用可能製品
ジャケットケーブル、ワイヤはチューブで保護
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする