曜日別特売
CGA2B3X7R1V103K050BB TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 35V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1V103K050BB TDK 79381744

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 35V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1V103K050BB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
注文コード
79381744
品番
CGA2B3X7R1V103K050BB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。

長さ(mm)
1
寸法(mm)
1×0.5×0.5
電圧
35Vdc
高さ(mm)
0.5
奥行(mm)
0.5
シリーズ
CGA
許容差
±10%
静電容量
10nF
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0402(1005M)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする