曜日別特売
C1608X8R1H102K080AA TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0603 (1608M) C1608X8R1H102K080AA TDK 79382828

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0603 (1608M) C1608X8R1H102K080AAC1608X8R1H102K080AA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
79382828
品番
C1608X8R1H102K080AA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629

TDKCタイプ0603.TDKのCシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR及び優れた周波数特性により高周波数及び高密度タイプの電源に適しています。.特長と利点:.精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現モノリシック構造により優れた機械強度を有し、信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能ESR(等価直列抵抗)が小さいので、低い自己発熱、高いリップル抵抗.用途:.商用グレードの一般的な用途に対応しています汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレット。

長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.8×0.9
電圧
50Vdc
高さ(mm)
0.9
奥行(mm)
0.8
シリーズ
C1608
許容差
±10%
静電容量
1nF
温度特性
X8R
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0603(1608M)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする