曜日別特売
CGA3E1X7R1V474K080AC TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 35V dc 0603 (1608M) CGA3E1X7R1V474K080AC TDK 79383108

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 35V dc 0603 (1608M) CGA3E1X7R1V474K080AC

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
79383108
品番
CGA3E1X7R1V474K080AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

TDKCGA車載0603シリーズX5R/X7R/Y5V高誘電.TDKCGAシリーズの積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、信頼性の高いソリューションです。高精度のテクノロジーが採用されたこのMLCCは、薄いセラミック誘電体層で高静電容量を実現しています。低ESRにより自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れます。また、ESLが低く周波数特性が良好です。.特長:.低ESL精密技術を採用した高静電容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現低浮遊容量幅広い種類の誘電体を提供優れた周波数特性安定した製造工程により性能を保証高精度な自動実装に対応可能AEC-Q200準拠.用途:.AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途:車載用バッテリラインの平滑用、センサモジュール、エンジンコントロールユニットなどがあります。アンチロックブレーキシステム車載情報システムスマートメータスマートグリッドソーラーインバータAC-DCバッテリ充電器

長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.8×0.8
電圧
35Vdc
高さ(mm)
0.8
奥行(mm)
0.8
シリーズ
CGA
許容差
±10%
静電容量
470nF
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0603(1608M)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする