曜日別特売
ATM06-08SA Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ, ATM06-08SA AMPHENOL 79383284

Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ, ATM06-08SAATM06-08SA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
79383284
品番
ATM06-08SA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
ATMストレインリリーフシリーズの特別に設計されたワイヤキャビティは、ワイヤ一本一本のシールを保護し、リアシールに応力がかからないようにします。
ヘビーデューティ用途に共通の配線、ストレインリリーフ、及びシーリングの問題を解決するコスト効果と信頼性の高いソリューションです。
環境シール一式と生産ライン及び現場で必要なストレインリリーフを実現します。

幅(mm)
36.5
色
グレー
高さ(mm)
15.3
極数
8
シリーズ
ATM
定格電流(A)
7.5
深さ(mm)
30.1
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
シリーズ番号
6
実装タイプ
ケーブルマウント

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする