VLS-Eシリーズシールド付き磁気パワーチョーク.TDKのVLS-Eシリーズの業務用の磁気シールド型巻線インダクタ製品で、電源回路の高密度実装に対応しています。.特長と利点:.VLS-Eシリーズは、最大高さ0.8mm、0.95mm、1.0mm、1.2mm、1.5mmの低プロファイル製品ラインアップで、さまざまな用途で使用可能高磁気シールド構造を備え、高密度実装に対応.用途:.スマートフォン、タブレット端末、HDD、SSD、DVC、DSC、モバイルディスプレイパネル、ポータブルゲームデバイス、コンパクト電源モジュール