曜日別特売
VLS3015ET-4R7M TDK 表面実装インダクタ, 4.7 μH, 1.35A, 3 x 3 x 1.5mm, VLS3015ET-4R7M TDK 79383729

TDK 表面実装インダクタ, 4.7 μH, 1.35A, 3 x 3 x 1.5mm, VLS3015ET-4R7M

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
79383729
品番
VLS3015ET-4R7M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

VLS-Eシリーズシールド付き磁気パワーチョーク.TDKのVLS-Eシリーズの業務用の磁気シールド型巻線インダクタ製品で、電源回路の高密度実装に対応しています。.特長と利点:.VLS-Eシリーズは、最大高さ0.8mm、0.95mm、1.0mm、1.2mm、1.5mmの低プロファイル製品ラインアップで、さまざまな用途で使用可能高磁気シールド構造を備え、高密度実装に対応.用途:.スマートフォン、タブレット端末、HDD、SSD、DVC、DSC、モバイルディスプレイパネル、ポータブルゲームデバイス、コンパクト電源モジュール

長さ(mm)
3
寸法(mm)
3×3×1.5
高さ(mm)
1.5
奥行(mm)
3
シリーズ
VLS-E
許容差
±20%
シールド
あり
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
インダクタンス(μH)
4.7
最大直流電流(A)
1.35
最大直流抵抗(mΩ)
136

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする