曜日別特売
CGA4J4X7T2W473K125AE TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 450V dc 0805 (2012M) CGA4J4X7T2W473K125AE TDK 79383765

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 450V dc 0805 (2012M) CGA4J4X7T2W473K125AE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
79383765
品番
CGA4J4X7T2W473K125AE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
寸法(mm)
2×1.25×1.25
電圧
450Vdc
高さ(mm)
1.25
奥行(mm)
1.25
規格
(自動車)AEC-Q200
シリーズ
CGA
許容差
±10%
静電容量
47nF
温度特性
X7T
動作温度(℃)
(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする