SSP100-40 千枚通し アルミ柄 ステンレス針 モノタロウ 79384280

SSP100-40 千枚通し アルミ柄 ステンレス針 モノタロウ 79384280
SSP100-40 千枚通し アルミ柄 ステンレス針 モノタロウ 79384280
SSP100-40 千枚通し アルミ柄 ステンレス針 モノタロウ 79384280
モノタロウ

千枚通し アルミ柄 ステンレス針

(14件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
全長(mm)100
内容量1個注文コード79384280品番SSP100-40
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

貫通タイプのグリップなのでハンマーで叩いて使用できます。
錆びにくいステンレス針なので長持ちします。
持ち手部分はアルミなので軽くて使いやすいです。

用途紙や皮の穴あけ、ケガキ作業に全長(mm)100針部の長さ(mm)40太さ(mm)2.5材質(柄部)アルミ材質(針)ステンレス
注意
※針先は鋭利ですので取扱には十分注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: ハブリングの固定リング取外し
サービス業

ハブリングの固定リング取外し用に購入  先端の形状及び材質(SUS)を期待して購入  使い易くて良い商品

対象商品 : 85418279
2023-12-18
用途: 細かい作業
建設業・工事業

手作業でそれほど強い力をかけたつもりは無かったが先端が簡単に曲がってしまった。
値段を考えれば仕方がないか。あまり強度がかかる作業には向いていないかも。

3が参考にしています
対象商品 : 85418279
2023-11-03
用途: 木工作業

コスパ良し
使い勝手良し 
錆びない 最高だと思います。
長さ違いも買いますか。

対象商品 : 85418279
2023-12-13
用途: 何かと有ったら便利かと・・・
サービス業

滑らずコストも良し 1つ持って損はないアイテムだと思う

対象商品 : 85418279
2023-06-20
用途: 古いパッキン Oリングのピッキング時
ウエノ電気・ガス・熱供給・水道業

小さくて携帯に便利で、持ち手がアルミで軽く針がステンレス製なので水に濡れたままでも錆びないので便利です。

対象商品 : 85418279
2023-05-04
用途: 目打ち
製造業

先端も鋭利で普通に使えます。値段が安くて助かりました。

対象商品 : 85418279
2024-07-11
用途: ケガキ作業
株式会社トウシン卸売・小売業

さほど力を入れてないのにプラ板をケガキ始めたら1回で先端が曲がって使い物にならなかった。
ちゃんとしたケガキ針を購入した方が正解だったかもしれない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 85418279
2023-02-06
用途: 主にバイクエンジンのメンテナンス
製造業

剣先が肝心!また、SUS製で手入れもしやすく、サイズ的にも使い勝手が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする