曜日別特売

部品 コードレスルータ M3612DA

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番34A
34A
2
3A
7
8
10
15
18
20
25
26
28
30A
46
49
52
55
56
57
58
59
60
65
503
509
510
515A
517
604
622
623
624
625
626
627
628
629
9A
内容量1個注文コード79384989品番379689
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
品番379689部品名称ベアリングカバー形状図番34A
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14997065
2024-07-16
用途: M3612DAコードレスルーターのストレートガイド

このパーツは、M3612DAコードレスルーターのストレートガイドですが他で購入するより少し安かったし、モノタローの方が送料無料になるハードルが低いのでその分も有利でした、部品的には純正品だし必ずと言って良い程必要な部品なので買って損はありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする