曜日別特売
N7071A1-NT3G-50 Amphenol 同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック, N7071A1-NT3G-50 AMPHENOL 79387028

Amphenol 同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック, N7071A1-NT3G-50

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
79387028
品番
N7071A1-NT3G-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥192,269
販売価格(税別)
¥174,790

Amphenol50ΩRF同軸Nシリーズアダプタ
50ΩRF同軸Nシリーズアダプタは、ニッケルめっき黄銅ボディにテフロン絶縁体を備えています。
品番:700-9540700-9540はプラグ間アダプタ
品番:700-9565700-9565はジャック間アダプタ
品番:700-9565700-9565はジャック間バルクヘッドアダプタ

長さ(mm)
38.1
インピーダンス
50Ω
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
6
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタタイプA
N
アダプタタイプB
N
オス/メスA
メス
オス/メスB
メス
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする