PL182X-61-6 Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 2極, 60A, 1.0 kV, PL182X-61-6 AMPHENOL 79387107

Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 2極, 60A, 1.0 kV, PL182X-61-6PL182X-61-6

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
79387107
品番
PL182X-61-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800
タイプ
Powerlokコネクタ
極数
2
シリーズ
PL182
定格電圧
1.0kV
定格電流(A)
60
範囲
パワーロック
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メスtoオス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする