ACM2012-900-2P-T TDK 巻線インダクタ (面実装), 400mA, 2 x 1.2 x 1.3mm, ACM2012-900-2P-T TDK 79387229

TDK 巻線インダクタ (面実装), 400mA, 2 x 1.2 x 1.3mm, ACM2012-900-2P-T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
79387229
品番
ACM2012-900-2P-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

TDKACMシリーズSMDコモンモードチョーク.小型化SMD巻線型チップコモンモードフィルタコモンモードインピーダンス:&gt:1000Ω@100MHz
差動インピーダンスが低いため、高速信号に対してほとんど影響を与えません2ラインタイプと3ラインタイプを用意

用途
主な用途には、放射とコモンモードノイズの抑制、USB/IEEE1394コンピュータライン、LVDSパネルリンクラインなどがあります
長さ(mm)
2
寸法(mm)
2×1.2×1.3
高さ(mm)
1.3
奥行(mm)
1.2
シリーズ
ACM
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
動作温度範囲(℃)
-40to+85
インダクタ構造
巻線型
パッケージ/ケース
2012
最大直流電流(mA)
400
最大直流抵抗(mΩ)
190

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする