曜日別特売
VLCF5020T-470MR40 TDK 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 770mA, 5 x 5 x 2mm, VLCF5020T-470MR40 TDK 79387484

TDK 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 770mA, 5 x 5 x 2mm, VLCF5020T-470MR40VLCF5020T-470MR40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
79387484
品番
VLCF5020T-470MR40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

VLCF5020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのVLCFシリーズの業務用表面実装パワーインダクタ製品で、電源回路用磁気シールド型巻線インダクタを備えています。高磁気シールド構造ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能テスト周波数=100kHz

用途
HDD、DVC、DSCなどの携帯デバイス用の電源インダクタ。LCDディスプレイ及びその他のDC-DCコンバータ。
長さ(mm)
5
寸法(mm)
5×5×2
高さ(mm)
2
奥行(mm)
5
シリーズ
VLCF
許容差
±20%
シールド
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
インダクタ構造
巻線型
インダクタンス(μH)
47
最大直流電流(mA)
770
最大直流抵抗(mΩ)
748

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする