曜日別特売
VLCF5020T-220MR58 TDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 1.1A, 5.3 x 5 x 2mm, VLCF5020T-220MR58 TDK 79387615

TDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 1.1A, 5.3 x 5 x 2mm, VLCF5020T-220MR58VLCF5020T-220MR58

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
79387615
品番
VLCF5020T-220MR58
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

VLCF5020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのVLCFシリーズの業務用表面実装パワーインダクタ製品で、電源回路用磁気シールド型巻線インダクタを備えています。高磁気シールド構造ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能テスト周波数=100kHz

用途
HDD、DVC、DSCなどの携帯デバイス用の電源インダクタ。LCDディスプレイ及びその他のDC-DCコンバータ。
長さ(mm)
5.3
寸法(mm)
5.3×5×2
高さ(mm)
2
奥行(mm)
5
シリーズ
VLCF
許容差
±20%
シールド
あり
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
インダクタンス(μH)
22
最大直流電流(A)
1.1
最大直流抵抗(mΩ)
373

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする