SC000013 Amphenol ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子SC000013 AMPHENOL 79387649

Amphenol ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子SC000013

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
79387649
品番
SC000013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

2mm端子については、圧着工具:314-7584314-7584を参照してください。
MotionGradeM23シリーズ圧着端子

シリーズ
M23A
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度(℃)
(Max)+130、(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
M23コネクタ
表面処理(コンタクト)
金

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする