SLF12575T-470M2R7-PF TDK 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 3A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SLF12575T-470M2R7-PF TDK 79387667

TDK 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 3A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SLF12575T-470M2R7-PFSLF12575T-470M2R7-PF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
79387667
品番
SLF12575T-470M2R7-PF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

SLF12575シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器

長さ(mm)
12.5
寸法(mm)
12.5×12.5×7.5
直径(Φmm)
8.5
高さ(mm)
7.5
奥行(mm)
12.5
シリーズ
SLF
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
インダクタンス(μH)
47
最大直流電流(A)
3
最大直流抵抗(mΩ)
52.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする