曜日別特売
ACM12V-701-2PL-TL00 TDK 巻線インダクタ (面実装), 8A, 12 x 11 x 6mm, ACM12V-701-2PL-TL00 TDK 79387710

TDK 巻線インダクタ (面実装), 8A, 12 x 11 x 6mm, ACM12V-701-2PL-TL00ACM12V-701-2PL-TL00

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
79387710
品番
ACM12V-701-2PL-TL00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

TDKACM-VシリーズSMDコモンモードチョーク.TDKシリーズの車載電源ライン用のコモンモードフィルタです。このタイプのフィルタの動作温度範囲は-40→+125℃です。.特長と利点:.ACMシリーズは優れたインピーダンス特性でコモンノードノイズの抑制に最適最大8Aの大電流品もあり、各種DC電源ラインに対応幅広い動作温度範囲:-40→+125℃低プロファイル設計により表面実装に最適.用途:.車載マルチメディア機器などの各種電子機器の電子制御装置のDC電源ラインや電源ラインでのコモンノードノイズ対策用

長さ(mm)
12
寸法(mm)
12×11×6
高さ(mm)
6
奥行(mm)
11
シリーズ
ACM-V
シールド
あり
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大直流電流(A)
8
最大直流抵抗(mΩ)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする