商品レビューを投稿する内容量1個注文コード79388796品番QS61XXB24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978販売価格(税別)
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。
家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。
6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)
フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要
色付き拡散フラットレンズ
使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤
電圧範囲:2Vdc→220Vac
終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)
標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用
UL496認定