PHOENIX
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 35 BUシリーズ, 125A, 3044238
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
79391237
品番
3044238
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
色
青
サイズ
16→0AWG
定格電流(A)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
(番号)UT35BU
結線方法
スクリュー
ケーブルCSA(mm
2
)
1.5→50
レベル数
シングル
危険区域認証
ATEX