KOA
KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP471J
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
79392287
品番
RK73B1ETTP471J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズ
RK73B
定格電力(W)
0.1
抵抗(Ω)
470
許容差
±5%
温度係数
±200ppm/℃
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0402(1005M)
テクノロジー
厚膜