曜日別特売
12019 ブルーム チェスト クロシオ 79394360

本体

12019 ブルーム チェスト クロシオ 79394360
12019 ブルーム チェスト クロシオ 79394360
12019 ブルーム チェスト クロシオ 79394360
12019 ブルーム チェスト クロシオ 79394360

ブルーム チェスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
ホワイトオーク
内容量1台注文コード79394360品番12019
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥16,368
販売価格(税別)
14,880

お部屋に合わせやすいシンプルなデザイン。天板の角を丸く加工しているので安心です。
大小2種類の引出し付で衣類や小物収納に便利。抜け落ち防止のストッパー付です。
コンパクトサイズですので圧迫感がなく1人暮らしの方にもオススメです。

仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板幅(mm)600質量(kg)約22ホワイトオーク高さ(mm)700奥行(mm)410段数4段引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(小2杯)23.5×33.5×9.5(11)、(大3杯)52.5×33.5×9.5(11)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする