25502 らくらく組立文庫本棚W450 クロシオ 79394475

本体

25502 らくらく組立文庫本棚W450 クロシオ 79394475
25502 らくらく組立文庫本棚W450 クロシオ 79394475
25502 らくらく組立文庫本棚W450 クロシオ 79394475

らくらく組立文庫本棚W450

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1台注文コード79394475品番25502
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ネジなし、ドライバー不要で作業時間を短縮できます。
可動棚3枚付で収納物に合わせて位置を変えられます。(固定棚は2枚)
奥行がたっぷりあるので、A4ファイルも収納可能です。
無駄のないシンプルなデザインなので、さまざまな場所でお使いいただけます。

仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)約21.5ナチュラル板厚(mm)約15生産国マレーシア寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×29.5×180

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする