曜日別特売
57636 後付けヘッドボード クロシオ 79394710

本体

57636 後付けヘッドボード クロシオ 79394710
57636 後付けヘッドボード クロシオ 79394710
57636 後付けヘッドボード クロシオ 79394710
57636 後付けヘッドボード クロシオ 79394710
57636 後付けヘッドボード クロシオ 79394710
57636 後付けヘッドボード クロシオ 79394710

後付けヘッドボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード79394710品番57636
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

置くだけの簡単設置。ヘッドレスベッドやマットレスの枕元に収納スペースができます。
時計や眼鏡、携帯電話など枕元の小物がすっきり片付きます。
フラップ棚と前板は、ベッドの高さに合わせて4段階で位置を変えられます。
天板から下の配線収納部までコードを通すスペースがあり、フラップ棚内部はタップや配線を隠してすっきり収納できます。
奥行約20cmの薄型設計ですので、場所をとらずに設置できます。
ヘッドボードとしてのご使用のほかに、収納ラックとしてもお使いいただけます。

仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)約12ブラウン生産国日本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.5×20×90

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする