曜日別特売
- アレージ グリーンパル 79394746

本体

- アレージ グリーンパル 79394746
- アレージ グリーンパル 79394746
- アレージ グリーンパル 79394746
- アレージ グリーンパル 79394746

アレージ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
段数3段
内容量1個注文コード79394746品番-
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

カラーボックスに入れたり、机の上に置いたり、使いやすい収納ケース。引き出しの中、天板にもA4クリアファイルが置け便利です。

質量(g)約1300段数3段材質ポリプロピレンクリアサイズA4種類引出し棚段数浅型2段・深型1段収納サイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)380×260×265なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×260×265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする