本体
グリーンパル
アレージ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
段数
4段
2段
3段
4段
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79394755
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
カラーボックスに入れたり、机の上に置いたり、使いやすい収納ケース。引き出しの中、天板にもA4クリアファイルが置け便利です。
質量(g)
約1500
段数
4段
材質
ポリプロピレン
色
クリア
サイズ
A4
種類
引出し
棚段数
4段
収納サイズ
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
380×260×265
鍵
なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
380×260×265