FACEMIX
レディスレギュラーカラー長袖ブラウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ピンク
サックス
ピンク
ホワイト
サイズ(号)
17
17
5
7
9
11
13
15
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79395358
品番
FB4048L
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ(号)
17
混率(%)
ポリエステル82、綿15、ポリウレタン3
肩幅(cm)
43.5
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
67
バスト(cm)
114
素材
ブロード
性別
女性用