曜日別特売
FB4046L レディススタンドカラー長袖ブラウス FACEMIX 79396180

FB4046L レディススタンドカラー長袖ブラウス FACEMIX 79396180
FB4046L レディススタンドカラー長袖ブラウス FACEMIX 79396180

レディススタンドカラー長袖ブラウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラウン
サイズ(号)11
内容量1枚注文コード79396180品番FB4046L
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
ブラウンサイズ(号)11混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)40袖丈(cm)59着丈(cm)65バスト(cm)100素材ブロード性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする