FACEMIX
レディススタンドカラー七分袖ブラウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラウン
ブラウン
ネイビー
ホワイト
ブラック
サイズ(号)
7
5
7
9
11
13
15
17
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79396435
品番
FB4047L
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
色
ブラウン
サイズ(号)
7
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
63
バスト(cm)
92
素材
ブロード
性別
女性用