曜日別特売
FB4047L レディススタンドカラー七分袖ブラウス FACEMIX 79396679

FB4047L レディススタンドカラー七分袖ブラウス FACEMIX 79396679
FB4047L レディススタンドカラー七分袖ブラウス FACEMIX 79396679

レディススタンドカラー七分袖ブラウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
サイズ(号)13
内容量1枚注文コード79396679品番FB4047L
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
ブラックサイズ(号)13混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)41袖丈(cm)43着丈(cm)65バスト(cm)104素材ブロード性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする