FACEMIX
レディスレギュラーカラー長袖ブラウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
サックス
サックス
ピンク
サイズ(号)
7
5
7
9
11
13
15
17
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79396715
品番
FB4035L
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
スタンダードなスタイルのベーシックシャツ
色
サックス
サイズ(号)
7
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
63
バスト(cm)
92
素材
ブロード
性別
女性用