FACEMIX
メンズレギュラーカラー半袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
サックス
サックス
ピンク
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79397029
品番
FB5041M
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
サマーシーズン向けのベーシックシャツ
色
サックス
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
86
バスト(cm)
122
素材
ブロード
性別
男性用
ネック(cm)
43.5