FACEMIX
メンズスーパーストレッチパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラック
ベージュ
ブラック
ウエスト(cm)
79
73
79
85
91
97
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79397187
品番
FP6032M
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ストレッチ性に優れたストレートチノパン
種別
パンツ
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
綿68、ポリエステル28、ポリウレタン4
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
79
股上(cm)
24
ヒップ(cm)
92
素材
ツイル