FACEMIX
作務衣(上衣)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ネイビー
グレー
ブルー
ネイビー
カラシ
ブラック
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79397415
品番
FJ0712U
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
FP6711U 作務衣(下衣)とセットアップで
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
67.5
着丈(cm)
79
バスト(cm)
130
裄丈(cm)
66
素材
ドットエア