FACEMIX
作務衣(上衣)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ワイン
ワイン
ブラウン
ネイビー
ブラック
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79398054
品番
FJ0709U
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
FP6710U 作務衣(下衣)とセットアップで
色
ワイン
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
60
着丈(cm)
70
バスト(cm)
115
裄丈(cm)
60
素材
ハニカム